曜日別特売

NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ - エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ - エスコ
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03452005EA442AM-22フレア×NPT1/4
オープン
1,450
1,595(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする