エスコ
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ品番
EA442AM-12
材質
真鍮
形状
チーズ
質量(g)
32
最高使用圧力(MPa)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451996
EA442AM-12
フレア×NPT
1/4×1/8
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材