NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター - エスコ
ねじ
●メスねじ(NPT)…1/4”
●オスねじ(フレアー)…1/4”
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03452565EA443M-22
オープン
555
611(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする