曜日別特売

[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ

[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ - エスコ
(7件のレビュー)

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。
指先で軽く開閉が行えます。
センターポート機構により適確に中心を捕らえます。

使用方法
時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。
反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch)冷媒R410Aエスコ品番EA104AD-21全長(mm)57~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748034EA104AD-21
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06748034
2021-03-17
用途: エアコン移設、取り付け作業
木村美智夫農・林・水産業

エアコン配管真空引きに使用。エアーの漏れもなくきちんとナットが閉まりました。

対象商品 : 06748034
2020-06-02
用途: エアコンのガス補充時
プレミアムライフ 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

真空引きや、ガス補充に使用するのに購入しました。レンチ等を使用しなくても、いいので楽にできました。

対象商品 : 06748034
2018-11-28
用途: エアコンのガス充填、真空引き。
卸売・小売業

満足かたちをしている。開閉レバーがすこし回しにくい、丸形でなく形を変えたほうが扱いやすいと思う。

対象商品 : 06748034
2018-02-09
用途: エアコンのメンテナンスや、新規設備の試運転時の圧力チェックなどに便利です。
有限会社マルオ電機建設業・工事業

エアコンのメンテナンス時にチャージホースのみでマニホールドに接続すると、終了時チャージホースを外す時に液化された冷媒ガスとオイルが逆止弁が働くまでに噴出することが結構あり、苦労していました。このミニコントロールバルブ購入し、ホース手前に装着してメンテナンスをすると機械の際でガスを止めることができるので、冷媒ガスやオイルを噴出することなく作業ができました。安全で、環境にも良いので大変満足しています。

対象商品 : 06748034
2017-12-22
用途: エアコン取り付け
建設業・工事業

これはいいですね。室外機のホースを外すときのガス漏れを防げます。

対象商品 : 06748034
2017-10-06
用途: エアコン
田中 住設

エスコの商品 品質もよし
使いがってもいいです メーカー品がいいです

対象商品 : 06748034
2016-08-01
用途: ガス回収時に、使用しています。
芦澤設備

開閉が分かりやすいように、して欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする