エスコ
5/8インチ 雌フレアー継手
ねじサイズ
5/8”
最高使用圧力(MPa)
約4.8
材質
真鍮 パイプ部分:銅
全長(mm)
49
六角対辺(mm)
1-1/16”
エスコ品番
EA410W-5
質量(g)
122
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442083
EA410W-5
5/8”
約4.8
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材