エスコ
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
材質
真鍮製
エスコ品番
EA442A-43
形状
ハーフユニオン
質量(g)
63
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
7.9
寸法C(mm)
42.9
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451323
EA442A-43
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材