NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン - エスコ
材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451341EA442A-45
オープン
4,290
4,719(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする