エスコ
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ品番
EA442A-23
材質
真鍮
形状
フレアーハーフユニオン
質量(g)
36
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)
約4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
6.4
寸法C(mm)
36.5
サイズ(mm)
【六角】15.9
入数
2
ねじサイズ
【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451244
EA442A-23
NPTねじ:1/4”、フレアーねじ:3/8”
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材