エスコ
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
材質
真鍮製
エスコ品番
EA442A-66
形状
ハーフユニオン
質量(g)
149
接続ねじ(inch)
NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
11.1
寸法C(mm)
55.6
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451375
EA442A-66
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材