エスコ
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ品番
EA442A-32
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
32
接続ねじ(inch)
NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
6.4
寸法C(mm)
33.3
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451271
EA442A-32
NPTねじ:3/8”、フレアーねじ:1/4”
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材