NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン - エスコ
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451287EA442A-33NPTねじ:3/8”、フレアーねじ:3/8”
オープン
1,410
1,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする