エスコ
低電圧サーキットテスター
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。
・ショート、断線部分を発見します。
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番
EA640TA-3
全長(mm)
200
使用範囲
AC・DC12V以下
交流電圧(V)
12
直流電圧(V)
12
コード長さ(mm)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03557522
EA640TA-3
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください