エスコ
100mm ツバ付圧力計
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
ツバ径(Φmm)
128
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
43
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
測定範囲(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577533
EA729CE-10
EA729CE-10
0~1
0~1
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577542
EA729CE-15
EA729CE-15
0~1.5
0~1.5
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577551
EA729CE-20
EA729CE-20
0~2
0~2
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577585
EA729CE-5
EA729CE-5
0~0.6
0~0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください