エスコ
75mm ツバ付圧力計
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
75
ケース形状
B枠(立型つば有り)
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
ツバ径(Φmm)
100
本体厚さ(mm)
40
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
内容量
1個
全7種類を絞り込む
測定範囲(MPa)
選択してください
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2
0~2.5
0~3.5
0~5
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2
0~2.5
0~3.5
0~5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
エスコ品番
接続口径
測定範囲(MPa)
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577445
EA729CA-50
EA729CA-50
UNF7/16(1/4”フレアーネジ)
0~5
UNF7/16(1/4フレア)
0~5
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577524
EA729CD-5
EA729CD-5
G3/8
0~0.6
G3/8
0~0.6
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577472
EA729CD-10
EA729CD-10
G3/8
0~1
G3/8
0~1
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577481
EA729CD-15
EA729CD-15
G3/8
0~1.5
G3/8
0~1.5
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577506
EA729CD-25
EA729CD-25
G3/8
0~2.5
G3/8
0~2.5
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577515
EA729CD-35
EA729CD-35
G3/8
0~3.5
G3/8
0~3.5
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577436
EA729CA-20
EA729CA-20
UNF7/16(1/4”フレアーネジ)
0~2
UNF7/16(1/4フレア)
0~2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください