曜日別特売

75mm 圧力計

75mm 圧力計 - エスコ75mm 圧力計 - エスコ75mm 圧力計 - エスコ
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03577305EA729BC-10EA729BC-100.020~1
オープン
4,600
5,060(税込)
当日出荷
03577314EA729BC-15EA729BC-150.050~1.5
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
03577323EA729BC-20EA729BC-200.050~2
オープン
4,600
5,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
03577332EA729BC-25EA729BC-250.050~2.5
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
03577341EA729BC-35EA729BC-350.10~3.5
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
03577357EA729BC-4EA729BC-40.010~0.4
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
03577366EA729BC-50EA729BC-500.10~5
オープン
5,900
6,490(税込)
翌日出荷
返品不可
03577375EA729BC-6EA729BC-60.010~0.6
オープン
4,600
5,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする