曜日別特売

75mm 埋込み圧力計

75mm 埋込み圧力計 - エスコ75mm 埋込み圧力計 - エスコ75mm 埋込み圧力計 - エスコ75mm 埋込み圧力計 - エスコ
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)98材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス適合流体気体または液体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03577673EA729CH-4D枠(埋込型つば有り)750~0.4G3/8気体、液体
オープン
6,600
7,260(税込)
翌日出荷
返品不可
03577646EA729CH-10D枠(埋込型つば有り)750~1G3/8気体、液体
オープン
8,400
9,240(税込)
翌日出荷
返品不可
03577655EA729CH-15D枠(埋込型つば有り)750~1.5G3/8気体、液体
オープン
8,400
9,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする