曜日別特売

54x89mm[425-680] サービスミラー

54x89mm[425-680] サービスミラー - エスコ54x89mm[425-680] サービスミラー - エスコ

使用中に回転しない六角軸。

全長(mm)425~680ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-2材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03572091EA724EJ-2
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする