設備工事用工具セット

設備工事用工具セット - エスコ
エスコ品番EA11セット内容EA530A-8(200mmモンキーレンチ)、EA531DA-250(250mmWポンププライヤー)、EA534NC(200mmペンチ)、EA536NC-150(150mm斜ニッパー)、EA537N(150mmラジオペンチ)、EA557A-100((+)#2ドライバー)、EA557B-100((-)100mmドライバー)、EA720B(3.5mストップ付メジャー)、EB11-1(工具カバンサイズ:310×110×110mmキャンバス地)質量(kg)1.85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03410434EA11
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする