エスコ
40L [青] 折畳式コンテナ
積み重ね可能。
フタの有無
EA506A-0(別売)
エスコ品番
EA506A-4
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×271
スタッキング
可
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466897
EA506A-4
40
530×366×271
青
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください