エスコ
48L[青] 透明 コンテナ
フタの有無
EA506A-0(別売)
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA506A-20
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
320
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×366
スタッキング
可
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466811
EA506A-20
48
530×366×320
青
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください