曜日別特売

16ポケット ツールロール

16ポケット ツールロール - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA925M-12材質キャンバス生地寸法(mm)450×260(H)材質(本体)キャンバス生地内容量1個
注意
※工具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03658602EA925M-12260×45016ベージュ
オープン
1,740
1,914(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03658602
2017-01-19
用途: 鉄ヤスリの入れ物として利用
製造業

箱ものだと嵩張るがこれは嵩張らず、扱いやすいと思う

対象商品 : 03658602
2015-02-06
用途: コンビレンチ、スパナの整理・収納
甚田博史デザインルーム

生地、縫製はしっかりしていましたがサイズが少し小さめ。長尺物は入りません。コンビレンチ、スパナはラックで整理するよりもツールロールで整理した方がスペースを取らないので使いやすいものを探しているのですが、なかなか都合のよいサイズがありません。サイズバリエーションを増やしてほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 03658602
2016-07-20
用途: バイクに携帯
world wideサービス業

ある程度の容量があり満足 きつく縛らないと傾けると落ちる 傾けても落ちないつくりならば 満足でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする