エスコ
フック付き電工バケツ
仕様
フック付
エスコ品番
EA925ZC
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
Φ260×330
タイプ
底補強タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03659521
EA925ZC
260×330
白
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください