エスコ
電工角バケツ
仕様
内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強
エスコ品番
EA925MB-33
材質
帆布(防水加工付)
寸法(mm)
350×250×350(H)
タイプ
底補強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03659056
EA925MB-33
オレンジ
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください