曜日別特売

1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット

1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット - エスコ
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424154EA164EC-12
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする