エスコ
1.3/4 x3/4sq インパクト ソケット
差込角(inch)
3/4
対辺(inch)
1・3/4
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EC-16
全長(mm)
62
質量(g)
757
外径(Φmm)
65
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424233
EA164EC-16
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください