エスコ
11/16x1/2sq インパクト ソケット
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
11/16
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DE-5.5
全長(mm)
38
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
12
外径(Φmm)
25.7
寸法D1(mm)
25.7
寸法D2(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423585
EA164DE-5.5
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください