曜日別特売

14mmx1/2sq インパクトソケット

14mmx1/2sq インパクトソケット - エスコ

6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

差込角(inch)1/2対辺(mm)14適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19エスコ品番EA164DB-14全長(mm)38質量(g)85寸法L(mm)38外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法I(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423156EA164DB-14
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする