エスコ
15mmx1/2sq インパクトソケット
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
15
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DB-15
全長(mm)
38
質量(g)
130
寸法L(mm)
38
外径(Φmm)
23.2
寸法D1(mm)
23.2
寸法D2(mm)
30
寸法I(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423165
EA164DB-15
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください