曜日別特売

22mmx1/2sq インパクトソケット

22mmx1/2sq インパクトソケット - エスコ
差込角(inch)1/2対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DB-22全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法I(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423235EA164DB-22
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする