エスコ
3/4 x1/2sq インパクト ソケット
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
3/4
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DE-6
全長(mm)
38
質量(g)
125
寸法L(mm)
38
外径(Φmm)
28.2
寸法D1(mm)
28.2
寸法D2(mm)
30
寸法I(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423594
EA164DE-6
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください