曜日別特売

32mmx3/4sq インパクトソケット

32mmx3/4sq インパクトソケット - エスコ
差込角(inch)3/4対辺(mm)32適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-32全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423901EA164EB-32
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする