曜日別特売

34mmx1インチsq インパクトソケット

34mmx1インチsq インパクトソケット - エスコ
(1件のレビュー)
差込角(inch)1対辺(mm)34適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-34全長(mm)62質量(g)690外径(Φmm)54寸法D1(mm)54寸法D2(mm)54寸法I(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424897EA164FB-34
オープン
4,340
4,774(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03424897
2016-04-26
用途: メンテナンス
有限会社肥後商店

しっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする