エスコ
35mmx1インチsq インパクトソケット
差込角(inch)
1
対辺(mm)
35
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番
EA164FB-35
全長(mm)
62
質量(g)
710
外径(Φmm)
55.3
寸法D1(mm)
55.3
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424906
EA164FB-35
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください