エスコ
42mmx3/4sq インパクトソケット
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
42
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EB-42
全長(mm)
57
質量(g)
617
外径(Φmm)
61.3
寸法D1(mm)
61.3
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424005
EA164EB-42
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください