エスコ
55mmx3/4sq インパクトソケット
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
55
適合
ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番
EA164EB-55
全長(mm)
62
質量(g)
1056
外径(Φmm)
77.5
寸法D1(mm)
77.5
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424093
EA164EB-55
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください