エスコ
65mmx1インチ1/2 インパクトソケット
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
65
適合
ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番
EA164HB-65
全長(mm)
90
質量(g)
3050
外径(Φmm)
97
寸法D1(mm)
97
寸法D2(mm)
86
寸法I(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03425895
EA164HB-65
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください