曜日別特売

70mmx1インチ1/2 インパクトソケット

70mmx1インチ1/2 インパクトソケット - エスコ
差込角(inch)1/2対辺(mm)70適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-70全長(mm)100質量(g)3350外径(Φmm)103寸法D1(mm)103寸法D2(mm)86寸法I(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425904EA164HB-70
オープン
43,200
47,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする