エスコ
75mmx1インチsq インパクトソケット
差込角(inch)
1
対辺(mm)
75
適合
ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番
EA164FB-75
全長(mm)
80
質量(g)
2675
外径(Φmm)
105.3
寸法D1(mm)
105.3
寸法D2(mm)
86
寸法I(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03425143
EA164FB-75
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください