エスコ
1/2sqx250mm インパクト エクステンションバー
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
250
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DA-250
質量(g)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423095
EA164DA-250
オープン
¥
3,700
¥4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください