エスコ
1インチsqx250mm エクステンションバー
差込角(inch)
1
全長(mm)
250
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164FA-250
質量(g)
1885
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424836
EA164FA-250
オープン
¥
10,000
¥11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください