エスコ
1インチsqx330mm エクステンションバー
差込角(inch)
1
全長(mm)
330
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164FA-330
質量(g)
2380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424845
EA164FA-330
オープン
¥
11,100
¥12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください