#1000 耐水ペーパー

#1000 耐水ペーパー - エスコ#1000 耐水ペーパー - エスコ
(2件のレビュー)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。
車輌・金属等の塗装面全般の研磨
湿式・乾式両用。

用途
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。
時計ケース等の金属研磨。
粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440753EA366C-100
オープン
460
506(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03440753
2021-12-16
用途: 篠笛の割れ防止に内筒&外側をカシューを塗る前後に使用
その他業種

状態により#400、1500も使い分けしています。
水を流しながら磨きます、いい感じに仕上がり。

対象商品 : 03440753
2020-12-04
用途: 塗装

切るのも簡単で使いやすく切削作業がやりやすい。
研磨に必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする