曜日別特売

#2000 耐水ペーパー

#2000 耐水ペーパー - エスコ#2000 耐水ペーパー - エスコ
(1件のレビュー)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。
車輌・金属等の塗装面全般の研磨
湿式・乾式両用。

用途
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。
時計ケース等の金属研磨。
粒度2000適合材金属、木工エスコ品番EA366C-200サイズ(mm)230×280内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440814EA366C-2002000230×280
オープン
630
693(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03440814
2019-01-05
用途: ヘッドライトレンズ研磨の下地処理に使用

水をスプレーしながら使用、研磨もよく、紙のヘタレもなく使い易い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする