エスコ
[38-89mm]90°兼用スナップリングプライヤ
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
235
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番
EA590MC-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510315
EA590MC-24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください