エスコ
50mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
50
全長(mm)
530
エスコ品番
EA614ST-50
質量(g)
1804
寸法d(mm)
73
寸法b(mm)
103
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528402
EA614ST-50
オープン
¥
51,800
¥56,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください