エスコ
1000ml ディスペンシィングボトル
用途
可燃性液体に最適
容量(mL)
1000
エスコ品番
EA991JK-2
材質(本体)
ポリエチレン
ノズル長(mm)
200
ノズル
フレキシブルノズル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03723711
EA991JK-2
オープン
¥
5,600
¥6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください