エスコ
1.80Kg チス・タガネ用ハンマー
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
250
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575BD-4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03500314
EA575BD-4
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください