エスコ
560gx340mm [黒]ゴムハンマー
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
57
全長(mm)
270
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575VJ-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03501653
EA575VJ-1
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください