エスコ
[90-175mm]ピストンリングコンプレッサー
用途
ピストンリングのシリンダー収納時に
エスコ品番
EA603D-3
材質
スプリングスチール
高さ(mm)
165
適合径(Φmm)
【ピストン】90~175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03517552
EA603D-3
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください