エスコ
ピックルフォークキット
エスコ品番
EA501AB
材質
鍛造鋼
質量(kg)
1.77
直径×長さL(Φmm×mm)
【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130
口幅(mm)
17・24・30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465682
EA501AB
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください